Beli impeller vacuum cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimge Pump Submersible Automatic Clean Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Shimge Pump Submersible Automatic Clean Water (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Pipe Size (inch): 2
    • Maximum Head (m): 0-9
  2. Wilo Pump Submersible Clean Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.899.900

  3. Shimge Pump Submersible Clean Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. Sharp Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp549.900

    Sharp Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    atribut:
    • Head (m): 10 | 22
    • Input (kW): 0.3
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
    • Length Pipe (m): 9
    • Output Power (W): 125
    • Pump Pipe (inch): 1
    • Push Pipe (inch): 1
  5. MCKARLEN Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.899.900

    MCKARLEN Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Pompa PC series dibuat dari bahan berkualitas, gulungan tembaga dilengkapi dengan teknologi perlindungan kelebihan panas pada motor, suara pompa lebih halus serta pemasangan dan perawatan yang sangat mudah.Pompa PC series merupakan pompa model sentrifugal sel-priming dengan menggunakan Jet-ejector. Pompa PC series menggunakan teknologi pintar buatan. McKarlen inggris. Pompa PC series mampu menghisap dari sumur lebih dari 12m. Pompa PC series dapat diaplikasikan untuk bak penampungan air, irigasi, perkebunan, peternakan, rumah tangga, industri kecil dan lainnya/ Pompa PC series menggunakan material cast iron dengan lapisan cat anti karat serta impeller dan diffuser menggunakan material technopolymer. Carbon, ceramic mechanical seal rotor stainless steel dan bearing pada rotor dilengkapi dengan lapisan greased sealed sehingga membuat suara pompa PC series menjadi sangat halus.
    atribut:
    • Sunction Pipe (inch): 1 1/4-1
    • Thrust Pipe (inh): 1
    • Suction Pipe Length: 30
  6. Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Panasonic Sirocco Exhaust Fan - FV17CU7NANH menjadi ventilasi mekanik pilihan dengan performa unggul. Suara halus dan tidak berisik. Jadikan ruangan lebih bersih dan sehat dari debu maupun aroma tak sedap lainnya.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
  7. Fotile W Type Range Hood
    Mulai

    Rp12.999.900

    Fotile W Type Range Hood
    Deskripsi:
    Hasil - Wing-Like Surround Suction Plate, asap terus mengalir - Kanopi berbentuk M, membuat aliran asap menjadi teratur - Akses berkecepatan maksimal, meningkatkan kecepatan aliran asap - "Surround suction", penghisapan dari segala arah - “Nautilus” Air Passageway, mengalirkan dengan lancar[1] Ketenangan - 49dB, sesunyi di perpustakaan - Silent Volute, melancarkan sirkulasi[2] - Micropore yang membantu meredam suara - Bionic Wing-like Impeller - Varied "R" Turbine System, aliran asap menjadi lancar[3] - Motor Autentik,tidak berisik dan efisien Fungsi Cerdas - Auto Turbo System, menyesuaikan tekanan sesuai kebutuhan - Anion Sterilization, menjaga udara di dapur selalu bersih dan segar - Delay Function,biarkan range hood bekerja setelah beberapa waktu Humanized Design - Kursor energi pusat, jadikan semuanya lebih terkontrol - Filter Bergelombang yang mudah dibersihkan - Tampilan Stainless steel yang mudah dibersihkan - Oil Container yang memiliki pengukur minyak - Desain anti benturan, melindungi kepala Anda - Lampu LED,hemat energi - Oil Container yang tersembunyi menjaga kebersihan range hood
    atribut:
    • Oil Filter: Corrugated Filters
    • Gas Sensor: No
    • Heat Sensor: No
    • Intelligent Air Management: No
    • Smoke Sound Detection: No
    • Anion Sterilization: No
    • Cental Energy Cursor: No
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Lighting Power (W): (LED) 2
  8. Fotile W Pro Type Range Hood
    Mulai

    Rp23.999.900

    Fotile W Pro Type Range Hood
    Deskripsi:
    Menentukan standar baru dan melampaui tradisi Asap yang dihasilkan dari menumis dan menggoreng dapat memenuhi dapur dalam sekejap. Hanya dengan memperbaiki tradisi dan menantang batasan kami dapat menyelesaikan masalah dapur anda. Hasil Innovative Wing-Like Surround Suction Plate,mengumpulkan dan mengontrol asap DC Variable Frequency Motor,elemen inti aliran balik (surging) menghasilkan kemampuan ekstraksi lebih tinggi dan lebih kuat Intelligent self-adjusting, menaikkan dan menurunkan sesuai dengan besar kecilnya asap, berinisiasi mendeteksi dan menangkap asap Patented Silent Volute,mengakselerasi gemuk pelumas sebanyak dua kali sehingga minyak dan asap tidak terlepas Patent Nautilus Air Passageway , melancarkan saluran udara, hambatan pembuangan asap Ketenangan 48super low noise,nikmati dapur yang bersih dan tenang Patent Silent Volute, memastikan aliran udara lebih lancar dan cepat sembari mengurangi goncangan udara 360 º Micropore Noise Reduction, meredam suara bising secara drastis Bionics Wings Impeller,mengurangi resistensi dan suara bising Varied Double R Turbine System,mengekstraksi dan melepaskan asap dengan lancar Brand new DC Variable Frequency Motor, suara angin lebih lembut Fungsi Cerdas Auto Turbo System , beroperasi dalam mode paling kuat untuk memaksimalkan kapasitas ekstraksi Intelligent Air Management. Nikmati udara segar, selalu. Smart Smoke Detection for Intelligent Suction ,berinisiatif menghisap udara dari dekat ketika menggoreng, dan menghisap udara tanpa suara ketika menumis. Delay-off function, memperpanjang durasi pengaktifan Extractor Hood Humanized Design Double-layer Clean &Clear filter yang sudah di upgrade membuat proses pencucian & pembersihan lebih cepat dan mudah LED Indicators,warna yang berbeda mengindikasikan perbedaan level Mempertahankan permukaan yang rata antara wing-like surround suction plate dan smoke-hatch, agar mempermudah pencucian dan pembersihan Desain double window memberikan Anda kemudahan untuk mendeteksi volume minyak Anti Head Bumping Parts, melindungi Anda secara menyeluruh Lampu LED, hemat energi Dengan kombinasi penyimpanan minyak dengan wing-like surround suction plate dan grease cup, Anda hanya perlu membersihkan sesekali saja
    atribut:
    • Certificate: CB,SAA
    • Voltage (V): 220-240
    • Level Noise (dB): 48
    • Air Pressure (m³/hour): 1200
    • Motor Power (W): 258
    • Oil Filter: Wing-liked Surround Suction Plate+ double-layer Clean & Clear filter
    • Gas Sensor: No
    • Heat Sensor: No
    • Auto Turbo System: Yes
    • Intelligent Air Management: Yes
    • Smoke Sound Detection: No
    • Anion Sterilization: No
    • Cental Energy Cursor: Yes
    • Cubic (m³): 0.454
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Lighting Power (W): 2x2
  9. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  10. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  11. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  12. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  13. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  14. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  15. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  16. TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)
    Mulai

    Rp25.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 0.75
    • Dimension D (mm): 250
    • Dimension H (mm): 47
    • Dimensions h (mm): 475
    • Discharge Bore (mm): 100
    • Maximum Capacity (m³/minute): 0.80
    • Maximum Head (m): 3
    • Motor Output (kW): 0.40
    • Phase: Three
    • Revolution per minute at 50/60Hz (rpm): 3000/3600
    • Starting Method: D.O.L
  17. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  18. KARCHER Professional Scrubber Polishers BDP 50/1500 C (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp44.999.900

    KARCHER Professional Scrubber Polishers BDP 50/1500 C (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Part Number: 1.291.141.0
    • Rated Input Power (W): 1100
    • Brush Speed (rpm): 1500
    • Working Width (mm): 508
    • Compatible for: Profesional floor care used
    • Brush Contact Pressure (g/cm²): 4
    • Current Type (V/Hz): 230/50
    • Dimensions (mm): 760x550x1250
    • Maximum Area Performance (m²/hour): 900
    • Working Width Vacuuming (mm): 560
Daftar Harga impeller vacuum cleaner Terbaru October 2026
Shimge Pump Submersible Automatic Clean Water (Pompa Celup)Rp3.999.900
Wilo Pump Submersible Clean Water (Pompa Celup)Rp3.899.900
Shimge Pump Submersible Clean Water (Pompa Celup)Rp1.799.900
Sharp Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp549.900
MCKARLEN Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp2.899.900
Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Rp2.399.900
Fotile W Type Range HoodRp12.999.900
Fotile W Pro Type Range HoodRp23.999.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)